Referenties
Festo:MSN1W-24AC/12DC
Rubix:05094473
Fabrikant:170152
EAN:4052568037321

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSN1W-24AC/12DC 170152
Magneetspoel MSN1W-24AC/12DC voor wisselspanning, zonder contactdoos. Inbouwpositie=willekeurig, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Prestatiefactor cos (phi)=0,7, Spoeleigenschappen=(* 12VDC:5, * 24 V AC: 50 Hz, schakelvermogen 7,5 VA, houdvermogen 5 VA, * 24 V AC: 60 Hz, schakelvermogen 5 VA, houdvermogen 3,7 VA)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x37x35 mm |
| Logistiek gewicht | 91,8 g |
| Type | magneetspoel zonder explosiebescherming |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,33 excl. BTW
/ stuk
€ 17,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden