SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YO1-04FA
Magneetventiel 3/2 serie VP700
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP742-3YO1-04FA
Rubix:05293819
Fabrikant:VP742-3YO1-04FA

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742-3YO1-04FA
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
•3 Port Pilot Operated Poppet (VP700).
•Port size: 3/8, 1/2.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 3 (110V AC to 120V AC 50/60Hz)
Electrical Entry: YO [DIN terminal, Without connector (EN175301-803B)]
Light and Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F [G (PF)]
Actuation: A (Normally closed)
Option: None
Made to Order: None
•Port size: 3/8, 1/2.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).
Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 3 (110V AC to 120V AC 50/60Hz)
Electrical Entry: YO [DIN terminal, Without connector (EN175301-803B)]
Light and Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F [G (PF)]
Actuation: A (Normally closed)
Option: None
Made to Order: None
Sterke punten
-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 638 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,52 excl. BTW
/ stuk
€ 163,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen