SMC 3/2 VENTIEL EVT317-5DO-02F-Q
Magneetventiel 3/2 serie VT300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVT317-5DO-02F-Q
Rubix:05271264
Fabrikant:EVT317-5DO-02F-Q
EAN:3618036113310






Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL EVT317-5DO-02F-Q
Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
VT317, 3 Port Direct Operated Poppet, All Types
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Type | elektrodistributie |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 687,05 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,32 excl. BTW
/ stuk
€ 59,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden