SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5WOU-M5-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY3000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY3120-5WOU-M5-Q
Rubix:05294394
Fabrikant:SY3120-5WOU-M5-Q
EAN:3618036192124
SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5WOU-M5-Q

Technische samenvatting

Typeelektrische distributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5WOU-M5-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
€ 61,88 excl. BTW
/ stuk
€ 74,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen