SMC 5 POORT VENTIEL SY5240R-5DZ-Q

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SY5000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY5240R-5DZ-Q
Rubix:05295127
Fabrikant:SY5240R-5DZ-Q
SMC 5 POORT VENTIEL SY5240R-5DZ-Q

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5240R-5DZ-Q


De SY-serie biedt een belangrijke prestatieverbetering van de kleppen, en biedt een kosteneffectieve oplossing voor al uw behoeften. De serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 40 (Base Mounted Non Plug-in Single)
Pilot Type: R [External Pilot (only Base Mounted)]
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal w/Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or None)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht125 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Volumestroom746 l/min
Drukbereik0,1/0,7 mpa
Land van oorsprongJP
€ 85,26 excl. BTW
/ stuk
€ 103,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen