FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1P3 566479

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1P3
Rubix:05111484
Fabrikant:566479
EAN:4052568213862
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1P3 566479

Technische samenvatting

Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-T32C-AZT-M7-1P3 566479


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom170 l/min
Drukbereik1,5/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
€ 77,02 excl. BTW
/ stuk
€ 93,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen