FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3 574442

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3
Rubix:05111616
Fabrikant:574442
EAN:4052568223267
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3 574442
Technische samenvatting
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3 574442


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht159,28 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,09 excl. BTW
/ stuk
112,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen