FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-5LS 196657
Ventiel CDVI5.0-MT2H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CDVI5.0-MT2H-5LS
Rubix:05091022
Fabrikant:196657
EAN:4052568159450

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CDVI5.0-MT2H-5LS 196657
Magneetventiel CDVI5.0-MT2H-5LS voor ventieleiland CDVI, Clean Design. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, normaal nominaal debiet=650 l/min, Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Constructieve opbouw=Zuigerschuif
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x30x40 mm |
| Logistiek gewicht | 202 g |
| Type | klep cdvi |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 650 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,80 excl. BTW
/ stuk
€ 284,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden