Referenties
Festo:CPE18-M3H-3GLS-1/4
Rubix:05105407
Fabrikant:163789
EAN:4052568135454

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M3H-3GLS-1/4 163789
Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 161 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,59 excl. BTW
/ stuk
€ 167,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen