FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1 578823

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1
Rubix:05131108
Fabrikant:578823
EAN:4052568226008
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1 578823
Technische samenvatting
Typevuvg ventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1 578823


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevuvg ventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1300 l/min
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,91 excl. BTW
/ stuk
80,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen