Referenties
SMC:VF5120-5D1-03F
Rubix:05276159
Fabrikant:VF5120-5D1-03F
EAN:3618034892804

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF5120-5D1-03F
Sterke punten
•5-poorts pilootklep
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Stroomverbruik: 1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparingscircuit
Ingebouwde dubbele gelijkrichter (AC)
Omgevingstemperatuur: max. 50 °C
Behuizing: stofdicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,23 excl. BTW
/ stuk
€ 115,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen