FESTO MAGNEETVENTIEL VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 575998
Magneetventiel VUVB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1
Rubix:05128394
Fabrikant:575998
EAN:4052568104245

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 575998
Magneetventiel VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Ventielgrootte=12 mm, normaal nominaal debiet=240 - 400 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar
Solenoid valve VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 Valve function=3/2 closed monostable, Actuation=electrical, Valve size=12 mm, Nominal flow rate=240 - 400 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Type | magneetventiel vuvb |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,25 excl. BTW
/ stuk
€ 114,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen