BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -187422
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00187422
Rubix:A0867673


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2-weg servo-gestuurd magneetventiel, type 5282-00-a (187422) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -187422
Bürkert Type 5282 is een servo-gestuurd 2/2-weg magneetventiel met NBR-dichting en G1/2-aansluiting. Voor 0,2–16 bar en 230 V AC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2-weg servo-gestuurd magneetventiel, type 5282-00-a (187422) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 66,7 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,2 - 16 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,65 excl. BTW
/ stuk
€ 275,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen