SMC LUCHT BEDIEND 3/2 VENTIEL VXA3224G-03F-B
VXA31/32 Enkele eenheid, luchtbediende 3-poorts magneetklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VXA3224G-03F-B
Rubix:A0726422
Fabrikant:VXA3224G-03F-B

Technische samenvatting
| Type | vxa31/32 enkele eenheid, pneumatisch bediende 3-poorts magneetventiel |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC LUCHT BEDIEND 3/2 VENTIEL VXA3224G-03F-B
De direct luchtbediende 2- en 3-poorts kleppen uit de VXA-serie kunnen worden gebruikt met een breed scala aan vloeistoffen. Het verdeelstuk voor de VXA21/22-serie is verkrijgbaar in een gangbare SUP-uitvoering of een individuele SUP-uitvoering (voor vacuümgebruik). Het verdeelstuk van de VXA31/32-serie heeft individuele poorten. De kleppen voor beide series kunnen eenvoudig worden vervangen zonder de bestaande leidingen te wijzigen.
Sterke punten
Direct luchtbediende 3-poorts klep. Door de juiste keuze van het materiaal voor het huis en de afdichting kan een breed scala aan vloeistoffen worden toegepast. C.O.-uitvoering is eenvoudig in gebruik; kan worden bediend als N.C. of N.O. Eenvoudig te demonteren en in korte tijd weer te monteren. Compatibel met vloeistoffen met een hoge viscositeit (500 cSt).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vxa31/32 enkele eenheid, pneumatisch bediende 3-poorts magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,66 excl. BTW
/ stuk
€ 159,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen