BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER SERVO GEST. TYPE 0263A -26903
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:26903
Rubix:A0869751
Fabrikant:26903


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 membraanafsluiter servo-gestuurd type 0263a -26903 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER SERVO GEST. TYPE 0263A -26903
Bürkert Type 0263A is een pneumatisch gestuurde 2/2-membraanafsluiter met scheidingsmembraan. Variant 26903 met FKM-seal en G 3/8-poortaansluiting, max. 5 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 membraanafsluiter servo-gestuurd type 0263a -26903 |
| Aantal poorten | 2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Volumestroom | 16,7 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | max. 5 bar |
| Poortgrootte | 3/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,37 excl. BTW
/ stuk
€ 385,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen