FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8 575523

Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
Rubix:05110306
Fabrikant:575523
EAN:4052568260804
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8 575523

Technische samenvatting

Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8 575523


Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.

Sterke punten

Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht355 g
Typeventiel vuvs
Aantal poorten5
Volumestroom1200 l/min
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84812090
€ 84,44 excl. BTW
/ stuk
€ 102,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden