SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA7220-02

SYA3000/5000/7000 Luchtgedreven klep met 5 poorten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYA7220-02
Rubix:05293230
Fabrikant:SYA7220-02
EAN:3618036154962
SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA7220-02
Technische samenvatting
Typeverdeler 5/2 - 5/3
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC LUCHTBEDIEND VENTIEL SYA7220-02


De SYA luchtgedreven kleppen met 5 poorten zijn verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage.  De SYA gebruikt dezelfde spruitstukken als de SY-serie (niet-insteekbaar) voor de types 20, 41, 42 en 45. One-touch fittingen zijn verkrijgbaar voor de types met bodypoort.  Verkrijgbare types schroefdraad zijn Rc, G, NPT of NPTF.
•5 Port Air Operated Valve Series SYA3000/5000/7000.
• Body ported.
• Normal override (Non-locking).

Series: 7 (SYA7000)
Actuation: 2 (2 position double)
A, B Port Size: 02 (1/4)
Thread Type: Rc (None for M5)
Bracket: Without bracket

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht91 g
Typeverdeler 5/2 - 5/3
Aantal poorten5
Volumestroom608 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,30 excl. BTW
/ stuk
98,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen