SMC VENTIEL SYJ5123-BLOZ-M5-Q

Magneetventiel

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SYJ5123-BLOZ-M5-Q
Rubix:0599105725
Fabrikant:SYJ5123-BLOZ-M5-Q
SMC VENTIEL SYJ5123-BLOZ-M5-Q
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC VENTIEL SYJ5123-BLOZ-M5-Q


De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. De kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op basisgemonteerde spruitstukken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.

Sterke punten

•Fluid: air
Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
Ambient and fluid temperature: -10 to 50° C (no freezing)
Maximum operating frequency: 10Hz

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,71 excl. BTW
/ stuk
62,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen