Referenties
SMC:VG342R-5DZ-10F-Q
Rubix:05293802
Fabrikant:VG342R-5DZ-10F-Q
EAN:3618036588408

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | 1 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VG342R-5DZ-10F-Q
De serie VG342 is een 3-poorts gestuurde schotelmagneetventiel en kan worden gebruikt als een keuze- of verdelerklep (externe sturing). Schakelaar kan omschakelen tussen de types N.C., N.O. of externe sturing. VG342 kan worden gebruikt bij onderdruk of lage druk. Geen smeermiddel nodig
Sterke punten
Pilootgestuurde 3-poort schotelklep
Materiaalbeperkingstype
Laag stroomverbruik
Kan worden gebruikt met onderdruk of lage druk
Materiaalbeperkingstype
Laag stroomverbruik
Kan worden gebruikt met onderdruk of lage druk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Diameter aansluiting (inch) | 1 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 5800 l/min |
| Type koppeling | g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,52 excl. BTW
/ stuk
€ 321,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen