FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8 8035175
Magneetventiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8
Rubix:05113767
Fabrikant:8035175
EAN:4052568294007

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVS-LT25-M32U-MZD-G14-F8 8035175
Inline-ventielen zijn ontworpen voor gebruik zonder pneumatische aansluiting. Alle pneumatische aansluitingen bevinden zich op het ventiel en kunnen worden voorzien van fittingen/slangen.
Sterke punten
Interne/externe luchttoevoer
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Reset via: mechanische veer
Niet-omkeerbare stroomrichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1000 l/min |
| Drukbereik | -0,9/10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,23 excl. BTW
/ stuk
€ 66,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen