Referenties
Festo:MS6-LFP1-E
Rubix:A0252735
Fabrikant:8129061
EAN:4052568563622

Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON MS6-LFP1-E 8129061
Met zijn grote productassortiment, zeer effectieve componenten en ruime keuze aan functies biedt de Festo MS serie een compleet concept voor persluchtvoorbereiding. Ze is zowel geschikt voor eenvoudige standaardtoepassingen als voor toepassingsspecifieke oplossingen met zeer hoge kwaliteitseisen. Afzonderlijke componenten, voorgemonteerde combinaties uit voorraad, toepassingsspecifieke combinaties of complete kant-en-klare oplossingen. De vijf maten in de MS-serie bereiken maximale debieten met weinig benodigde ruimte.
Sterke punten
-De aandrijvingen bewegen langzaam en veilig naar de uitgangspositie
Plotselinge en onvoorspelbare bewegingen worden voorkomen
Instelbare schakeltijdvertraging
Handmatige override met en zonder blokkering
Plotselinge en onvoorspelbare bewegingen worden voorkomen
Instelbare schakeltijdvertraging
Handmatige override met en zonder blokkering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | filterpatroon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,26 excl. BTW
/ stuk
€ 7,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen