FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5L-1/4 550153

Verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPE18-P1-5L-1/4
Rubix:05126446
Fabrikant:550153
EAN:4052568094027
FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5L-1/4 550153

Technische samenvatting

Typebasis verdeler c pe18-p1-5 5l-1/4
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BASISVENTIEL CPE18-P1-5L-1/4 550153


Basisverdeler CPE18-P1-5/3E-1/4 Hoge montagedichtheid, met CNOMO connector. Ventielfunctie=5/3 uitlaat, Werkingsmodus=Via besturingsinterface volgens ISO 15218, Breedte=18 mm, Normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge doorstroomsnelheid in verhouding tot de grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht207,51 g
Typebasis verdeler c pe18-p1-5 5l-1/4
Aantal poorten5
Volumestroom1500 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 97,39 excl. BTW
/ stuk
€ 117,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen