Referenties
Festo:VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-F1A
Rubix:A0717606
Fabrikant:8173206
EAN:4052568607340

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vuvg-lk14-m52-at-g18-1h2l-f1a |
|---|---|
| Aantal poorten | 5 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-F1A
VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vuvg-lk14-m52-at-g18-1h2l-f1a |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 660 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2,5 tot 7 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,23 excl. BTW
/ stuk
€ 54,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen