SMC BASISPLAAT SS5V1-W10S10D-16B-C6
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SV
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SS5V1-W10S10D-16B-C6
Rubix:05271774
EAN:3618033765772

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5V1-W10S10D-16B-C6
Basisplaat met Trekstangen, Seriële Transmissie Met Ingang- en Uitgangsmodule, 1000 Serie
SS5V1-W10S1, 1000 Series, Tie Rod Base Manifold, Serial Wiring w/Input, Output Unit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 955 g |
| Type | d-sub-connector |
| Aantal poorten | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 417,04 excl. BTW
/ stuk
€ 504,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen