Referenties
Festo:VYKB-F10-M32-16-PF-5HPA
Rubix:A0253362
Fabrikant:8122809
EAN:4052568556747

Technische samenvatting
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m32-16-pf-5hpa 8122809 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VYKB-F10-M32-16-PF-5HPA 8122809
VYKB-F10-M32-16-PF-5HPA D.med.gesch.mv.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo magneetventiel vykb-f10-m32-16-pf-5hpa 8122809 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Volumestroom | 18 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | -0,75 ... 1 bar (mediumdruk); overbelasting 3 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,47 excl. BTW
/ stuk
€ 209,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen