Referenties
SMC:SYJ7140-5DZ-Q
Rubix:A0475033
Fabrikant:SYJ7140-5DZ-Q

Documenten
Productdetails : SMC VENTIEL SYJ7140-5DZ-Q
De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die een echte meerwaarde biedt voor de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als afzonderlijke klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met een laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met verlichting en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.
Sterke punten
•Vloeistof: lucht
Werkdrukbereik (MPa): 0,15 tot 0,7
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C (geen bevriezing)
Maximale werkfrequentie: 10 Hz
Werkdrukbereik (MPa): 0,15 tot 0,7
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 50 °C (geen bevriezing)
Maximale werkfrequentie: 10 Hz
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,43 excl. BTW
/ stuk
€ 77,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen