MAHR 40 EWR DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 100-125MM 4157004
Mahr 4157004 Digitale micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4157004
Rubix:A0548673
EAN:4059192058470

Productdetails : MAHR 40 EWR DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 100-125MM 4157004
Digitale micrometer 40 EWR Micromar 100-125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 100 mm |
| Meetbereik, maximaal | 125 mm |
| Spildiameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 689,70 excl. BTW
/ stuk
€ 834,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen