Referenties
Mitutoyo:103-156
Rubix:A0214779
EAN:4946368004143



Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 475-500 0,01MM 103-156
Buitenmicrometer Economy Design 475-500 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 475 mm |
| Meetbereik, maximaal | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 737,10 excl. BTW
/ stuk
€ 891,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen