MAHR 40 EWR-L DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 0-25MM 4157020
Mahr digitale micrometer
Zie technische informatieReferenties
Mahr:4157020
Rubix:A0101831

Productdetails : MAHR 40 EWR-L DIGITAL BEUGELSCHROEFMAAT 0-25MM 4157020
De Micromar 40 EWR-L serie omvat vier digitale beugelschroefmaats van Mahr, die samen een meetbereik van 0 mm tot 100 mm bestrijken in stappen van 25 mm. Elke referentie combineert een niet-roterende spindel, een digitaal display met hoog contrast en een bekabelde data-interface die compatibel is met USB en Digimatic.
Kenmerken:
De beugelschroefmaat is voorzien van een niet-roterende spindel met meetcontact, die krassen door slijpresten op fijnbewerkte oppervlakken beperkt. Dit ontwerp is ook geschikt voor het meten van dunne metalen platen, zonder vervorming of doorbuiging van het gecontroleerde werkstuk. Bij schroefdraadmetingen behouden de twee houders voor meetdraden dankzij dezelfde niet-roterende spindel hun meetpositie ten opzichte van elkaar.
Het digitale display met hoog contrast maakt het eenvoudig om de meetwaarden af te lezen. De meetspindel van volledig gehard en geslepen roestvrij staal combineert weerstand en nauwkeurigheid. De hardmetalen meetvlakken van de spindel en het hardmetalen aambeeld verhogen de slijtvastheid.
De QUICK DRIVE-snelverstelling versnelt het positioneren van de spindel en de geavanceerde ratel zorgt voor een gelijkmatige meetkracht tijdens de meting. De gelakte stalen beugel met thermische isolatie vermindert afwijkingen als gevolg van handwarmte tijdens het gebruik.
De bekabelde data-interface completeert het geheel: deze maakt bidirectionele gegevensoverdracht met externe voeding via een USB-kabel mogelijk, of gegevensoverdracht in Digimatic-formaat via een speciale kabel.
Specificaties:
• Meetsysteem: inductief.
• Resolutie: 0,001 mm / 0,00005".
• Display: lcd-scherm, cijferhoogte 10 mm.
• Meetspindel: gehard en geslepen roestvrij staal, diameter 6,5 mm, spindelspoed 5 mm.
• Meetvlak en aambeeld: hardmetaal.
• Meetkracht: 5 N tot 10 N.
• Voeding: 3 V lithiumbatterij, type CR2032, capaciteit 230 mAh.
• Gebruiksduur: circa 4.000 bedrijfsuren; levensduur van de batterij circa 2 jaar.
• Automatische slaapstand: na 8 minuten inactiviteit (fabrieksinstelling).
• Beschermingsklasse: IP65.
• Data-interface: bidirectionele MarConnect, USB, Digimatic.
• Bekabelde gegevensoverdracht: bidirectionele verbinding met externe voeding via een USB-kabel van het type DK-U1, of gegevensoverdracht in Digimatic-formaat via een kabel van het type DK-D1.
• Leveringsomvang: instelmaat vanaf het meetbereik 25 mm – 50 mm, batterij, inspectierapport, gebruikershandleiding, etui.
Uitvoeringen per referentie:
• Referentie 4157020: meetbereik van 0 mm tot 25 mm (0 tot 1"), foutgrens 2 µm, parallelliteitsafwijking 2 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
• Referentie 4157021: meetbereik van 25 mm tot 50 mm (1 tot 2"), foutgrens 2 µm, parallelliteitsafwijking 2 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
• Referentie 4157022: meetbereik van 50 mm tot 75 mm (2 tot 3"), foutgrens 3 µm, parallelliteitsafwijking 3 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
• Referentie 4157023: meetbereik van 75 mm tot 100 mm (3 tot 4"), foutgrens 3 µm, parallelliteitsafwijking 3 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
Normen:
• ISO 3611: internationale referentienorm voor buitenmicrometers, die de dimensionale en metrologische kenmerken ervan vastlegt.
• IP65 volgens DIN EN 60529: beschermingsgraad tegen stof en waterstralen. Het cijfer 6 staat voor volledige bescherming tegen stof en het cijfer 5 voor bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen.
• RoHS-richtlijn 2015/863/EU: beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
• Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit: stelt eisen aan de immuniteit en elektromagnetische emissie van apparatuur, met de bijbehorende normen EN 61000-6-2:2006-03 voor immuniteit in industriële omgevingen en EN 61000-6-4:2011-09 voor emissie in industriële omgevingen.
• EN 50581:2012: technische norm voor de beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen.
Kenmerken:
De beugelschroefmaat is voorzien van een niet-roterende spindel met meetcontact, die krassen door slijpresten op fijnbewerkte oppervlakken beperkt. Dit ontwerp is ook geschikt voor het meten van dunne metalen platen, zonder vervorming of doorbuiging van het gecontroleerde werkstuk. Bij schroefdraadmetingen behouden de twee houders voor meetdraden dankzij dezelfde niet-roterende spindel hun meetpositie ten opzichte van elkaar.
Het digitale display met hoog contrast maakt het eenvoudig om de meetwaarden af te lezen. De meetspindel van volledig gehard en geslepen roestvrij staal combineert weerstand en nauwkeurigheid. De hardmetalen meetvlakken van de spindel en het hardmetalen aambeeld verhogen de slijtvastheid.
De QUICK DRIVE-snelverstelling versnelt het positioneren van de spindel en de geavanceerde ratel zorgt voor een gelijkmatige meetkracht tijdens de meting. De gelakte stalen beugel met thermische isolatie vermindert afwijkingen als gevolg van handwarmte tijdens het gebruik.
De bekabelde data-interface completeert het geheel: deze maakt bidirectionele gegevensoverdracht met externe voeding via een USB-kabel mogelijk, of gegevensoverdracht in Digimatic-formaat via een speciale kabel.
Specificaties:
• Meetsysteem: inductief.
• Resolutie: 0,001 mm / 0,00005".
• Display: lcd-scherm, cijferhoogte 10 mm.
• Meetspindel: gehard en geslepen roestvrij staal, diameter 6,5 mm, spindelspoed 5 mm.
• Meetvlak en aambeeld: hardmetaal.
• Meetkracht: 5 N tot 10 N.
• Voeding: 3 V lithiumbatterij, type CR2032, capaciteit 230 mAh.
• Gebruiksduur: circa 4.000 bedrijfsuren; levensduur van de batterij circa 2 jaar.
• Automatische slaapstand: na 8 minuten inactiviteit (fabrieksinstelling).
• Beschermingsklasse: IP65.
• Data-interface: bidirectionele MarConnect, USB, Digimatic.
• Bekabelde gegevensoverdracht: bidirectionele verbinding met externe voeding via een USB-kabel van het type DK-U1, of gegevensoverdracht in Digimatic-formaat via een kabel van het type DK-D1.
• Leveringsomvang: instelmaat vanaf het meetbereik 25 mm – 50 mm, batterij, inspectierapport, gebruikershandleiding, etui.
Uitvoeringen per referentie:
• Referentie 4157020: meetbereik van 0 mm tot 25 mm (0 tot 1"), foutgrens 2 µm, parallelliteitsafwijking 2 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
• Referentie 4157021: meetbereik van 25 mm tot 50 mm (1 tot 2"), foutgrens 2 µm, parallelliteitsafwijking 2 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
• Referentie 4157022: meetbereik van 50 mm tot 75 mm (2 tot 3"), foutgrens 3 µm, parallelliteitsafwijking 3 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
• Referentie 4157023: meetbereik van 75 mm tot 100 mm (3 tot 4"), foutgrens 3 µm, parallelliteitsafwijking 3 µm, vlakheidsafwijking 0,6 µm.
Normen:
• ISO 3611: internationale referentienorm voor buitenmicrometers, die de dimensionale en metrologische kenmerken ervan vastlegt.
• IP65 volgens DIN EN 60529: beschermingsgraad tegen stof en waterstralen. Het cijfer 6 staat voor volledige bescherming tegen stof en het cijfer 5 voor bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen.
• RoHS-richtlijn 2015/863/EU: beperkt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
• Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit: stelt eisen aan de immuniteit en elektromagnetische emissie van apparatuur, met de bijbehorende normen EN 61000-6-2:2006-03 voor immuniteit in industriële omgevingen en EN 61000-6-4:2011-09 voor emissie in industriële omgevingen.
• EN 50581:2012: technische norm voor de beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen.
Sterke punten
• Behoud van nauwkeurigheid bij gevoelige werkstukken dankzij de niet-roterende spindel, die het risico op krassen door slijpresten beperkt.
• Betrouwbare metingen van dun plaatmateriaal, zonder vervorming of doorbuiging van het gecontroleerde werkstuk.
• Goede herhaalbaarheid bij schroefdraadmetingen doordat de positie van de meetdraden behouden blijft.
• Eenvoudig aflezen dankzij het digitale display met hoog contrast, ook in slecht verlichte werkplaatsomgevingen.
• Verhoogde duurzaamheid dankzij de geharde en geslepen roestvrijstalen spindel in combinatie met een slijtvast hardmetalen meetvlak.
• Behoud van bescherming in stoffige of vochtige omgevingen dankzij beschermingsklasse IP65.
• Betrouwbare metingen van dun plaatmateriaal, zonder vervorming of doorbuiging van het gecontroleerde werkstuk.
• Goede herhaalbaarheid bij schroefdraadmetingen doordat de positie van de meetdraden behouden blijft.
• Eenvoudig aflezen dankzij het digitale display met hoog contrast, ook in slecht verlichte werkplaatsomgevingen.
• Verhoogde duurzaamheid dankzij de geharde en geslepen roestvrijstalen spindel in combinatie met een slijtvast hardmetalen meetvlak.
• Behoud van bescherming in stoffige of vochtige omgevingen dankzij beschermingsklasse IP65.
Toepassingen
Dit instrument wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de maatcontrole van bewerkte onderdelen, met name wanneer de oppervlakken gevoelig zijn en de meting geen sporen mag achterlaten. Het ontwerp met niet-roterende spindel is ook geschikt voor het controleren van dunne metalen platen en folies, waarbij elke vervorming de meting zou beïnvloeden. Dit type meting wordt in verschillende sectoren toegepast:
• Verspanings- en slijpwerkplaatsen, voor de controle van fijnbewerkte mechanische onderdelen.
• Plaatbewerking en metaalbewerking, voor het controleren van de dikte van dun plaatmateriaal.
• Schroeven- en boutenproductie, voor het controleren van schroefdraadflanken met meetdraden.
• Verspanings- en slijpwerkplaatsen, voor de controle van fijnbewerkte mechanische onderdelen.
• Plaatbewerking en metaalbewerking, voor het controleren van de dikte van dun plaatmateriaal.
• Schroeven- en boutenproductie, voor het controleren van schroefdraadflanken met meetdraden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 409,46
€ 324,00 excl. BTW
/ stuk
€ 392,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen