MITUTOYO QUANTUMIKE SCHROEFMAAT IP65 3-4" + 293-183-30

Digitale micrometer

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mitutoyo:293-183-30
Rubix:17020910
EAN:4946368716671
MITUTOYO QUANTUMIKE SCHROEFMAAT IP65 3-4" + 293-183-30
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal76,2 mm
Meetbereik, maximaal101,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MITUTOYO QUANTUMIKE SCHROEFMAAT IP65 3-4" + 293-183-30


Een snelle, waterdichte digitale micrometer van Mitutoyo waarmee u meerdere malen sneller kunt meten dan met een standaardmicrometer. Het zeer stabiele frame is voorzien van een hitteschild om de nauwkeurigheid tijdens langdurige meetsessies te behouden. Een ratelring garandeert herhaalbare metingen. Digimatic-gegevensuitvoer.

Sterke punten

•Snellere meting met 2 mm per omwenteling in plaats van de standaard 0,5 mm
Een gepatenteerd ratelmechanisme zorgt voor herhaalbaarheid
Een functieslot helpt fouten te voorkomen
IP-65-beschermingsniveau
Inspectiecertificaat meegeleverd
Met een standaardstaaf, behalve voor het model 0-25 mm/0-1"
Geleverd in een passende kunststof koffer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal76,2 mm
Meetbereik, maximaal101,6 mm
Spildiameter6,35 mm
Verdeling0,001 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
569,70 excl. BTW
/ stuk
689,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen