MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT MET PLATTE BEUGEL 147-354

Naafmicrometer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:147-354
Rubix:A0276715
EAN:4946368020495
MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT MET PLATTE BEUGEL 147-354

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal76,2 mm
Meetbereik, maximaal101,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT MET PLATTE BEUGEL 147-354


Deze naafmicrometer is ontworpen met een zeer kleine keeldiepte, waardoor u de naafdikte, schouderprofielen in een boring en lagerbussen kunt meten.

Sterke punten

•Meet de dikte van de naaf en de schouders binnen een boring
Met ratelstop voor constante kracht
Met een standaardstaaf, behalve bij het model 0 - 1” / 0 - 25 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal76,2 mm
Meetbereik, maximaal101,6 mm
Spildiameter6,35 mm
Verdeling18 mm
Resolutie0,0254
€ 443,70 excl. BTW
/ stuk
€ 536,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen