MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER ZWART CL003GZ04
Makita 40v max steelstofzuiger zwart cl003gz04
Zie technische informatieReferenties
Makita:CL003GZ04
Rubix:A0660094
EAN:0088381765176

Productdetails : MAKITA 40V MAX STEELSTOFZUIGER ZWART CL003GZ04
Capacity - 0.25l. With the new cyclone unit the filter clogging is suppressed by separating fine dust particles from the air with centrifugal force in the cyclone unit. The decrease in suction power is minimised.Increased compactness achieved by a new cyclone unit integrated onto the cleaner's main body. 4-mode suction power selection with mode memory function.Floor/Carpet T-nozzle for smooth running and quiet cleaning. Low noise level for comfortable working.
Makita CL003GZ04 is een 40V max XGT steelstofzuiger met geïntegreerde cycloon. 4 zuigstanden, 200 mbar max onderdruk, 0,25 l tank en tot 65 dB(A) geluidsvermogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 100 W |
| Voeding | 40 V |
| Tank | 0,25 l |
| Type | steelstofzuiger (xgt 40v max, cycloon, zwart) |
| Geluidsniveau | 65 dBA |
| Lengte | 1,121 m |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Onderdruk | 200 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,45 excl. BTW
/ stuk
€ 217,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen