DEWALT SLAGMOERSLEUTEL 18V XR BL 1/2 DCF892P2T-QW
18V XR Brushless 1/2" borgpen Aambeeld Slagmoersleutel - 2 X 5AH
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF892P2T-QW
Rubix:A0414076
EAN:5035048743669

Productdetails : DEWALT SLAGMOERSLEUTEL 18V XR BL 1/2 DCF892P2T-QW
XR 18 V 5 Ah Li-Ion Brushless 1/2" compacte slagschroevendraaier 812 Nm - max. aandraaimoment (Nm) : 812 - 2 batterijen, lader, riemclip, TSTAK koffer
Sterke punten
De DCF892 XR 18V slagschroevendraaier is ontworpen om gemakkelijk een verscheidenheid aan bevestigingstoepassingen aan te kunnen. Krijg tot 813 Nm aanhaalmoment en 1152 Nm aan maximaal losdraaimoment in een 175 mm lange behuizing. Kies uit 4 standen voor betrouwbare prestaties en veelzijdige toepassingen. Donkere werkgebieden zijn geen probleem met dit boutpistool, dat wordt geleverd met LED-verlichting voor betere zichtbaarheid in slecht verlichte gebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 812 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 506,66 excl. BTW
/ stuk
€ 613,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen