FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-6 4472

CK Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LCK-1/4-PK-6
Rubix:06141080
Fabrikant:4472
EAN:4052568000622
FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-6 4472

Technische samenvatting

Materiaalgeanodiseerde aluminiumlegering / zinkspuitgietwerk / versterkt pa / tpe-u
Aansluiting 1g 1/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-6 4472


Haakse snelkoppeling LCK-1/4-PK-6 Zwenkbaar met 2 afdichtringen. Nominale maat=4,9 mm, Type afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Onbeperkt, Pneumatische aansluiting=(* G1/4, * PK-6 met wartelmoer), Materiaalnr.=Vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x110x30 mm
Logistiek gewicht32,43 g
Materiaalgeanodiseerde aluminiumlegering / zinkspuitgietwerk / versterkt pa / tpe-u
Aansluiting 1g 1/4 in
Profiellck
Aansluiting 28 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 8,44 excl. BTW
/ stuk
€ 10,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden