SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAH08-U03

Mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KAH08-U03
Rubix:A0269630
Fabrikant:KAH08-U03
SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAH08-U03

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAH08-U03


Antistatische one-touch-koppelingen uit de KA-serie kunnen met één druk op de knop worden aangesloten en losgekoppeld. De KA-serie kan worden gebruikt in koperloze toepassingen en in vacuüm (max. -100 kPa). Voor de behuizing en afdichtingen van koppelingen en slangen wordt geleidende hars gebruikt. De KA-serie is vlamwerend (UL94-norm, V-0).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604bd; pbt
Aansluiting 13/8
Profielkah
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur40 °C
€ 27,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen