FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-3/8-10 153407

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSR-3/8-10
Rubix:06143276
Fabrikant:153407
EAN:4052568070588
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-3/8-10 153407

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING, ROTEREND QSR-3/8-10 153407


Insteekfitting, draaibare QSR-3/8-10 360° draaibaar, met kogellager, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,7 mm, Type afdichting op schroefbout=coating, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62,75 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 31,01 excl. BTW
/ stuk
€ 37,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen