SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-M5G1

Mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S04-M5G1
Rubix:A0727760
Fabrikant:KQ2S04-M5G1
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-M5G1

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 303; pbt
Aansluiting 1m5 x 0.8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S04-M5G1


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder deze te beschadigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaalroestvrij staal 303; pbt
Aansluiting 1m5 x 0.8
Profielkq2
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
Typemannelijke connector met zeskant-inbuskop
Diameter buis4 mm
22,56 excl. BTW
/ 2 stuks
27,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen