Referenties
SMC:KQG2H12-04S
Rubix:05285210
Fabrikant:00766774
EAN:3618036030693

Documenten
Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H12-04S
Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 04 (R1/2)
Sealant: S (Sealant)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Port Size: 04 (R1/2)
Sealant: S (Sealant)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Aansluiting 2 | 1/2 in |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,81 excl. BTW
/ stuk
€ 34,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen