SMC INSTEEKKOPPELING ONE-TOUCH 10-KQ2S04-M5N
Mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:10-KQ2S04-M5N
Rubix:A0148879
Fabrikant:10-KQ2S04-M5N

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ONE-TOUCH 10-KQ2S04-M5N
KQ2 one-touch, metrische en inch-maat fittingen zijn verkrijgbaar in een brede verscheidenheid aan maten, uitvoeringen en draadvormen. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij persfittingen. De KQ2-losmaakring ontgrendelt zowel de chuck als de collet en zorgt voor een lage loskracht, waardoor de buis eenvoudig verwijderd kan worden. KQ2-fittingen zijn verkrijgbaar in veelvouden van 10. De huidige KQ2-serie fittingen is uit productie genomen. SMC heeft een verbeterde versie van de KQ2-serie geïntroduceerd en raadt aan de nieuwe serie te gebruiken voor uw productontwerpen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De losmaakring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1. 0MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De losmaakring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1. 0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | c3604;pbt;pp |
| Aansluiting 1 | m5 x 0,8 |
| Profiel | kq2s |
| Aansluiting 2 | ø4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen