SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-M5N

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L07-M5N
Rubix:A0728009
Fabrikant:00998024
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-M5N

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); nbr (o-ring, afdichting, pakking); 304 roestvrij staal (pakking)
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L07-M5N


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Knikkoppeling. Toepasselijke buitendiameter van slangen: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalc3604, pbt, pp (behuizing); nbr (o-ring, afdichting, pakking); 304 roestvrij staal (pakking)
Aansluiting 1m5
Profielkq2l
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur60 °C
52,80 excl. BTW
/ 10 stuks
63,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen