Referenties
SMC:KQ2L04-08A1
Rubix:A0260634
Fabrikant:01558920

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-08A1
One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen