SMC PFA T-FIT 3/8" X 3/8" SL X 3/8" SL LQ3R3C-MN
Mannelijke T-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3R3C-MN
Rubix:05291438

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 3/8" X 3/8" SL X 3/8" SL LQ3R3C-MN
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | lq3r-m |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,77 excl. BTW
/ stuk
€ 54,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen