SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0425-02S

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KFG2V0425-02S
Rubix:05285828
Fabrikant:00766491
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0425-02S
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V0425-02S


Fittingen uit de KFG2-serie kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260 ºC (draaibare elleboogtype -5 tot 150 ºC).  Met hun constructie van roestvrij staal 316 en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetstukken bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met tal van leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfine.  De KFG2-fittingen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking, rechte koppeling, koppelingstee, schotkoppeling, koppelingselleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector, en zijn geschikt voor buismaten van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
•Draaibare elleboog.
•Compact en lichtgewicht.
•Ontwerpflexibiliteit.
•Eenvoudig onderhoud.
•Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Toepasselijke buitendiameter x binnendiameter: 0425 (Ø4 x Ø2,5)
Poortgrootte: 02 (R 1/4)
Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring)
Aansluiting 11/4
Aansluiting 24
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,44 excl. BTW
/ stuk
30,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen