MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUITENDRAAD 16-1/2R - 858715
TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:858715
Rubix:06850718
EAN:3660338137853


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/2 |
| Aansluiting 2 | 16 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUITENDRAAD 16-1/2R - 858715
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r1/2 |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,48 excl. BTW
/ stuk
€ 12,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden