FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-M5-3 153359

Insteekkoppeling QSMTL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSMTL-M5-3
Rubix:06143168
Fabrikant:153359
EAN:4052568034177
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-M5-3 153359

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);nikkel-geplateerd messing (schroefplug);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSMTL-M5-3 153359


T-insteekschroefkoppeling QSMTL-M5-3 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Mini, Nominale diameter=1,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht3,21 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);nikkel-geplateerd messing (schroefplug);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1m5
Profielmini
Aansluiting 23
Maximumtemperatuur80 °C
Typet-insteekschroefkoppeling
Diameter buis3 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
2,77 excl. BTW
/ stuk
3,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden