ASCO JOUCOMATIC MANOMETER 40MM 0-10 BAR G 1/8 - 34300014
Pressure Gauge
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Asco:34300014
Rubix:28549835
EAN:3661475005562


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
Documenten
Productdetails : ASCO JOUCOMATIC MANOMETER 40MM 0-10 BAR G 1/8 - 34300014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes