MECALINE POLYAMIDE DOP 5 - 859007

Polyamide stop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859007
Rubix:06851894
EAN:3660338140594
MECALINE POLYAMIDE DOP 5 - 859007
Technische samenvatting
Aansluiting 15
Materiaalpolyamide
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE POLYAMIDE DOP 5 - 859007


Plug rood
Materiaal: Nylon
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor insteekkoppelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 15
Materiaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Type vloeistoflucht, vacuüm
Buitendiameter buis metrisch5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,60 excl. BTW
/ 10 stuks
7,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen