FESTO MANOMETER MA-40-10-R1/4-EN 187079

Manometer MA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MA-40-10-R1/4-EN
Rubix:05107425
Fabrikant:187079
EAN:4052568014803
FESTO MANOMETER MA-40-10-R1/4-EN 187079

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/4 ''
Typemanometer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MANOMETER MA-40-10-R1/4-EN 187079


Manometer MA-40-10-R1/4-EN met aanduiding in bar en psi. Afleesbereik [bar]=0 - 10 bar, Volgens norm=EN 837-1, Nominale grootte manometer=40, Constructieve opbouw=Buisveer-manometer, Soort bevestiging=inline-installatie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x50x45 mm
Logistiek gewicht74 g
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter aansluiting1/4 ''
Typemanometer
Materiaalabs (behuizing); ps (inspectievenster); messing (geschroefde tappen)
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Land van oorsprongPL
Aangepaste tariefcode90262040
13,71 excl. BTW
/ stuk
16,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden