WIKA MANOMETER RVS 233.50.100 G1/2 OA 0-600 BAR GLYCERINE
Manometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
WIKA:9021043
Rubix:28544139

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 600 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/2 bsp '' |
| Type | buisveermanometer |
Documenten
Productdetails : WIKA MANOMETER RVS 233.50.100 G1/2 OA 0-600 BAR GLYCERINE
Manometer met buisveer Typ 111.11, lastechnische uitvoering EN 562. Toepassingen: +Voor apparaten en installaties voor lassen, snijden en voor verwante processen. Kenmerken: +Uitvoering volgens EN 562 +Drukontlastingsopening in de achterwand. +Geïntegreerde berstschijf voor maximale veiligheid. +Betrouwbaar en economisch
WIKA RVS MANOMETER 233.50.100 G1/2 OA 0-600 BAR GLYCERINE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 600 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/2 bsp '' |
| Type | buisveermanometer |
| Materiaal | rvs/rvs |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,91 excl. BTW
/ stuk
€ 208,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen