SMC MANOMETER G33-6-01

Manometers G

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:G33-6-01
Rubix:05300223
Fabrikant:00168774
EAN:3618036105308
SMC MANOMETER G33-6-01

Technische samenvatting

Maximale bedrijfsdruk6 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc manometer g33-6-01
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANOMETER G33-6-01


Manometer voor Generieke Toepassing (B.D. 30)
•General purpose pressure gauge
•Back side or vertical side thread
•Pressure range: 0 to 1.0MPa
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)

Pressure Gauge: G33 (ø30 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 6 (0.6MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x30 mm
Logistiek gewicht297 g
Maximale bedrijfsdruk6 bar
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Typesmc manometer g33-6-01
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Nauwkeurigheid±3% vom skalenendwert (f.s.)
Land van oorsprongJP
12,02 excl. BTW
/ stuk
14,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen